Phoenix Contact AS - ETIKETT EML (17,5X8)R 0816744 - 816744

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 17,5 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356107501

Elnummer

1266806

Leverandørens varenummer

816744

Typebeskrivelse

MERKELAPPER

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

17,5 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

8 mm

Høyde:

17,5 mm

Etiketter til termoskriver, merkefeltstørrelse: 17,5 mm x 8 mm, 1 rull = 2500 etiketter, farge: hvit