Phoenix Contact AS - ETIKETT EML (17,5X8)R YE 0816757 - 816757
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thermomark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4046356107679
Elnummer
1266807
Leverandørens varenummer
816757
Typebeskrivelse
EML (17,5X8)R YE
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
17,5 mm
Etikett, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: uten trykk, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 8 mm, Antall enkeltskilt: 2500


