Phoenix Contact AS - ETIKETT EML (19X6)R 0816760 - 816760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 6 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thermomark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4046356107518
Elnummer
1266808
Leverandørens varenummer
816760
Typebeskrivelse
MERKELAPPER
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
6 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
19 mm
Høyde:
19 mm
Etiketter for termoskriver, merkefeltstørrelse: 19 mm x 6 mm, 1 rull = 2500 etiketter, farge: hvit