Phoenix Contact AS - ETIKETT TIL RU OVERFLATE 40X15 - 0830605

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 15 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356719599

Elnummer

1804017

Leverandørens varenummer

0830605

Typebeskrivelse

EML-HA (40X15)R

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

15 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

nei

Bredde:

40 mm

Høyde:

40 mm

ETIKETT TIL RU OVERFLATER