Phoenix Contact AS - EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01 EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01 - 1628201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC 3 fase
Utførelse kjøretøyside - Type 2
Lademodus - Mode 3
Nominell strøm - 32 A
Nominell spenning - 480 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626396644
Elnummer
1500256
Leverandørens varenummer
1628201
Typebeskrivelse
EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01
Strømtype:
AC 3 fase
Utførelse kjøretøyside:
Type 2
Lademodus:
Mode 3
Nominell strøm:
32 A
Nominell spenning:
480 V
Antall kommunikasjonsledere:
2
Utførelse infrastrukturside:
Type 2
Med Incable kontrollboks (ICCB):
nei
Med temperaturføler:
nei
Kabellengde:
10 m
Kabeltype:
Rett
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Ag/Sn20