Phoenix Contact AS - FASEMERKING RULL - 0815774

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 0 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356124355

Elnummer

1800444

Leverandørens varenummer

0815774

Typebeskrivelse

EML (D17,5)R

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

0 mm

Gjennomsiktig:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

17,5 mm

Etikett, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: d: 17,5 mm, Antall enkeltskilt: 2500