Phoenix Contact AS - Fast Bro Fbri 10-5 N 2770642 - 2770642

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 5,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918068028

Elnummer

1264920

Leverandørens varenummer

2770642

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

24 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

5,2 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

800 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Fast bro, delingsmål: 5,2 mm, farge: sølvfarget