Phoenix Contact AS - FAST BRO FBRN 10-4 N 3001624 - 3001624

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 12 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 4,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918107192

Elnummer

1266620

Leverandørens varenummer

3001624

Typebeskrivelse

FBRN 10-4 N

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

12 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

4,2 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

500 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Fast bro, delingsmål: 4,2 mm, farge: sølvfarget