Phoenix Contact AS - FBS 10-8 GY - 3032651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356551557
Elnummer
1216444
Leverandørens varenummer
3032651
Typebeskrivelse
FBS 10-8 GY
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8,2 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, bredde: 80,3 mm, poltall: 10, farge: grå


