Phoenix Contact AS - FINVERN FOR 1-FASE IT-NETT - 2906450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 230 V
Merkelaststrøm - 16 A
Sikkerhetsnivå - 1,2 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Maks kontinuerlig spenning AC - 275 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626077338
Elnummer
1658196
Leverandørens varenummer
2906450
Typebeskrivelse
PLT-T3-IT-230-FM
Merkespenning AC:
230 V
Merkelaststrøm:
16 A
Sikkerhetsnivå:
1,2 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Maks kontinuerlig spenning AC:
275 V
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L-N):
3 kA
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L + N-PE):
8 kA
Sikkerhetsnivå L-N:
1,2 kV
Sikkerhetsnivå L-PE/N-PE:
1,5 kV
Antall poler:
2
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
4 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
2,5 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 3:
Ja
Med støyfilter:
nei


