Phoenix Contact AS - FINVERN FOR 3-FASE TN-NETT - 2905230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 230 V
Merkespenning DC - 230 V
Merkelaststrøm - 26 A
Sikkerhetsnivå - 1,4 kV
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356939706
Elnummer
1658192
Leverandørens varenummer
2905230
Typebeskrivelse
PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Merkespenning AC:
230 V
Merkespenning DC:
230 V
Merkelaststrøm:
26 A
Sikkerhetsnivå:
1,4 kV
Monteringsmetode:
Andre
Maks kontinuerlig spenning AC:
264 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
230 V
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L-N):
3 kA
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L + N-PE):
3 kA
Sikkerhetsnivå L-N:
1,4 kV
Sikkerhetsnivå L-PE/N-PE:
1,5 kV
Antall poler:
4
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
4 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
2,5 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 3:
Ja
Med støyfilter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


