Phoenix Contact AS - FJÆRKRAFTKLEMME 1,5 MM2 BLÅ - ST 1,5 BU - 3031089

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,08...1,5 mm²

  • Merkestrøm In - 17,5 A

  • Merkespenning - 500 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918186630

Elnummer

1268101

Leverandørens varenummer

3031089

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,08...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,08...1,5 mm²

Merkestrøm In:

17,5 A

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,08...1,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

Bredde:

4,2 mm

Dybde:

48,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

FJÆRKRAFTKLEMME 1,5 MM2 BLÅ