Phoenix Contact AS - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kategori - Andre

  • Lengde - 0,5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - Andre

  • Farge på ytre kappe - Andre

  • Type kontakt tilkobling 2 - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356043991

Elnummer

6902700

Leverandørens varenummer

2832263

Typebeskrivelse

FL CAT5 PATCH 0,5

Kategori:

Andre

Lengde:

0,5 m

Type kontakt tilkobling 1:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Type kontakt tilkobling 2:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Låseanordning:

nei

Farge på bøyebeskytter:

Grå

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

Andre

Pinnebelegning:

1:1

Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 0,5 m