Phoenix Contact AS - FL CAT5 PATCH 7,5 - 2832616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kategori - Andre
Lengde - 7,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - Andre
Farge på ytre kappe - Andre
Type kontakt tilkobling 2 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356044103
Elnummer
6902705
Leverandørens varenummer
2832616
Typebeskrivelse
FL CAT5 PATCH 7,5
Kategori:
Andre
Lengde:
7,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Type kontakt tilkobling 2:
Andre
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
Andre
AWG tverrsnitt:
26
Pinnebelegning:
1:1