Phoenix Contact AS - FL CAT5 TERMINAL BOX RJ45 TIL SKRUKLEMMER CAT5 - 2744610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - Andre
Kategori - 6
Lengde - 89,6 m
Farge på ytre kappe - Grønn
Kabelkonstruksjon - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918819477
Elnummer
4514066
Leverandørens varenummer
2744610
Typebeskrivelse
DIVERSE
Kabeltype:
Andre
Kategori:
6
Lengde:
89,6 m
Farge på ytre kappe:
Grønn
Kabelkonstruksjon:
Andre
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Koblingsboks med kontakttilkobling 1:
Andre
Materiale koblingsboks med tilkobling 1:
Plast
Koblingsboks med kontakttilkobling 2:
Andre
Bøyebeskyttelse:
Andre
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Andre
Flammehemmet:
Nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Egnet for kabelkjede:
nei
AWG tverrsnitt:
16
Pinnebelegning:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


