Phoenix Contact AS - FL CAT6 PATCH 12,5 - 2891369

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - S/FTP

  • Kategori - Andre

  • Lengde - 12,5 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - Andre

  • Farge på ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356185004

Elnummer

6902709

Leverandørens varenummer

2891369

Typebeskrivelse

FL CAT6 PATCH 12,5

Kabeltype:

S/FTP

Kategori:

Andre

Lengde:

12,5 m

Type kontakt tilkobling 1:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Type kontakt tilkobling 2:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Låseanordning:

nei

Farge på bøyebeskytter:

Grå

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

Andre

Pinnebelegning:

1:1

Patchkabel, CAT6, prefabrikkert, 12,5 m