Phoenix Contact AS - FL CAT6 PATCH 7,5 - 2891880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - Andre
Lengde - 7,5 m
Type kontakt tilkobling 1 - Andre
Farge på ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356167581
Elnummer
6902717
Leverandørens varenummer
2891880
Typebeskrivelse
FL CAT6 PATCH 7,5
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
Andre
Lengde:
7,5 m
Type kontakt tilkobling 1:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Type kontakt tilkobling 2:
Andre
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
Andre
AWG tverrsnitt:
26
Pinnebelegning:
1:1