Phoenix Contact AS - FL DIN RA - 2891053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - DIN-skinne, 35 mm
Type montasjeskinne - Rett
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626047775
Elnummer
1211181
Leverandørens varenummer
2891053
Typebeskrivelse
FL DIN RA
Type feste:
DIN-skinne, 35 mm
Type montasjeskinne:
Rett
Materiale:
Andre
FL DIN RA monteres i en 19" standardrack (EIA-310-D, IEC 60297-3-100) for at det skal kunne monteres driftsmidler montert på DIN-skinner i racks.