Phoenix Contact AS - FL Din-Rail Adapter 40 FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - 1085484

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsbøyle

  • Materiale - Aluminium

  • Bredde - 34 mm

  • Høyde - 104,21 mm

  • Dybde - 55,8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626874104

Elnummer

6401926

Leverandørens varenummer

1085484

Typebeskrivelse

FL DIN-RAIL ADAPTER 40

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsbøyle

Materiale:

Aluminium

Bredde:

34 mm

Høyde:

104,21 mm

Dybde:

55,8 mm

FL MONTERINGSSKINNEADAPTER 40 ble utformet for at produkter med en bredde på 40 mm skal kunne monteres fluktende i ønsket retning på en standard 35 mm-monteringsskinne.