Utgått

Phoenix Contact AS - FL MC 2000T SM20 SC - 2891317

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 1

  • Antall porter 100 Mbps RJ45 - 1

  • Type matespenning - DC

  • For 19 tommers-montering - nei

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356869591

Elnummer

4501349

Leverandørens varenummer

2891317

Typebeskrivelse

FL MC 2000T SM20 SC

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

1

Antall porter 100 Mbps RJ45:

1

Type matespenning:

DC

For 19 tommers-montering:

nei

Ethernet:

Ja

Fast Ethernet:

nei

Gigabit Ethernet:

nei

Power over Ethernett:

nei

Antall porter 10 Mbps Vf-45:

1

Antall porter 10 Mbps RJ45:

1

Antall porter 100 Mbps ST:

1

Antall porter 100 Mbps SC:

1

Antall porter 100 Mbps Vf-45:

1

Antall porter 1000 Mbps LC (SX):

1

Antall porter 1000 Mbps LC (LX):

1

Antall 1000Mbps POF-porter:

0

Antall forsenkninger:

1

Skinne lengde:

1

Antall porter 10 Gbps LC (LX):

1

Antall GIBC-Porter (SX):

1

Antall GIBC-Porter (LX):

1

For antall kameraer:

0

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Skinnemontering er mulig:

Ja

Kan administreres:

nei

Konstruktionstype:

Andre

Høyde:

110 mm

Bredde:

28 mm

Dybde:

70 mm

Fiberoptisk omformer med SC-dupleks-LWL-tilkobling (1300 nm), for konvertering av 100Base-TX til singelmodusfiber med en maksimal lengde på 20 km. Auto-MDI(X)-funksjon og omfattende Link-diagnose. Kan monteres på DIN-skinne og har et bredt driftstemperaturområde.