Phoenix Contact AS - FL MC EF WDM-B SC - 2902659

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 1

  • Antall porter 100 Mbps RJ45 - 1

  • Type matespenning - DC

  • For 19 tommers-montering - nei

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356669696

Elnummer

4501353

Leverandørens varenummer

2902659

Typebeskrivelse

FL MC EF WDM-B SC

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

1

Antall porter 100 Mbps RJ45:

1

Type matespenning:

DC

For 19 tommers-montering:

nei

Ethernet:

Ja

Fast Ethernet:

nei

Gigabit Ethernet:

nei

Power over Ethernett:

nei

Antall porter 10 Mbps Vf-45:

1

Antall porter 10 Mbps RJ45:

1

Antall porter 100 Mbps ST:

1

Antall porter 100 Mbps SC:

1

Antall porter 100 Mbps Vf-45:

1

Antall porter 1000 Mbps LC (SX):

1

Antall porter 1000 Mbps LC (LX):

1

Antall 1000Mbps POF-porter:

0

Antall forsenkninger:

1

Skinne lengde:

1

Antall porter 10 Gbps LC (LX):

1

Antall GIBC-Porter (SX):

1

Antall GIBC-Porter (LX):

1

For antall kameraer:

0

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Skinnemontering er mulig:

Ja

Kan administreres:

nei

Konstruktionstype:

Andre

Høyde:

99 mm

Bredde:

22,5 mm

Dybde:

114,5 mm

Fiberoptisk omformer (reserveutstyr B), for fulldupleksoverføring av 10/100Base-T(X) til enkeltvise Simplex-glassfibre med WDM (Wavelength Division Multiplex)-teknologi, SC-Simplex fiberoptisk tilkobling (1550/1310 nm). Utstyrssett (type A og type B) er nødvendig for driften!