Phoenix Contact AS - FL MGUARD PCIE4000 VPN - 2701278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
XDSL - nei
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall WAN-porter - 1
Ethernet - Ja
ISDN - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626018737
Elnummer
6400455
Leverandørens varenummer
2701278
Typebeskrivelse
FL MGUARD PCIE4000 VPN
XDSL:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall WAN-porter:
1
Ethernet:
Ja
ISDN:
nei
Radio standard 4G:
nei
Analog:
nei
USB:
nei
Tomt kabinett:
nei
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Antall Voice-porter:
0
Antall modulspor:
0
Brannmur:
Ja
VPN:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Security-Appliance, PCIE-kort, 10/100 mb/s, NAT, Advanced-brannmur, VPN, kan utvides funksjonelt med lisenser