Utgått

Phoenix Contact AS - FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN - 2701877

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • XDSL - nei

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall WAN-porter - 1

  • Ethernet - Ja

  • ISDN - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356869362

Elnummer

6400458

Leverandørens varenummer

2701877

Typebeskrivelse

FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN

XDSL:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall WAN-porter:

1

Ethernet:

Ja

ISDN:

nei

Radio standard 4G:

nei

Analog:

nei

USB:

nei

Tomt kabinett:

nei

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Antall Voice-porter:

0

Antall modulspor:

0

Brannmur:

Ja

VPN:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Security-Appliance, 10/100 mb/s, NAT, VPN, brannmur, managed 4-ports-svitsj og DMZ, kan utvides funksjonelt med lisenser