Phoenix Contact AS - FL MGUARD SMART2 - 2700640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
XDSL - nei
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall WAN-porter - 1
Ethernet - Ja
ISDN - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356613842
Elnummer
6400448
Leverandørens varenummer
2700640
Typebeskrivelse
FL MGUARD SMART2
XDSL:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall WAN-porter:
1
Ethernet:
Ja
ISDN:
nei
Radio standard 4G:
nei
Analog:
nei
USB:
nei
Tomt kabinett:
nei
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Antall Voice-porter:
0
Antall modulspor:
0
Brannmur:
Ja
VPN:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Security Appliance, 10/100 mb/s, NAT, Advanced-brannmur, dongle, kan utvides funksjonelt med lisenser


