Phoenix Contact AS - FL Panel Adapter 22.5 FL PANEL ADAPTER 22.5 - 1085488
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsbøyle
Materiale - Aluminium
Bredde - 34 mm
Høyde - 104,21 mm
Dybde - 38,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626873381
Elnummer
6401929
Leverandørens varenummer
1085488
Typebeskrivelse
FL PANEL ADAPTER 22.5
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsbøyle
Materiale:
Aluminium
Bredde:
34 mm
Høyde:
104,21 mm
Dybde:
38,3 mm
FL PANEL ADAPTER 22.5 ble utformet for at produkter med en bredde på 22,5 mm skal kunne monteres fluktende i ønsket retning på et panel.


