Phoenix Contact AS - FL SFP FX SM - 2891082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med kikkertkjegle - Andre
Tilkoblingstype primærside - Andre
Toveis - Ja
Galvanisk skille - Uten
Arbeidsbenk bredde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356800969
Elnummer
6400557
Leverandørens varenummer
2891082
Typebeskrivelse
FL SFP FX SM
Med kikkertkjegle:
Andre
Tilkoblingstype primærside:
Andre
Toveis:
Ja
Galvanisk skille:
Uten
Arbeidsbenk bredde:
Andre
Tilkoblingstype sekundærside:
Andre
Overstrømsvern:
nei
Den smale formfaktor-pluggmodulen har et lysledergrensesnitt med en dataoverføringshastighet på 100 MBit/s ved en bølgelengde på 1310 nm (lang).