Phoenix Contact AS - FL SFP GT - 2989420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Service primærside - Andre
Tilkoblingstype primærside - Andre
Toveis - Ja
Galvanisk skille - Uten
Service sekundærside - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356346122
Elnummer
6400584
Leverandørens varenummer
2989420
Typebeskrivelse
FL SFP GT
Service primærside:
Andre
Tilkoblingstype primærside:
Andre
Toveis:
Ja
Galvanisk skille:
Uten
Service sekundærside:
Andre
Tilkoblingstype sekundærside:
Andre
Overstrømsvern:
nei
Gigabit SFP-modul for overføring opptil 100 m.