Phoenix Contact AS - FL SFP SX2 FL SFP SX2 - 2702397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overføringshastighet - 1000 kBit/s
Med kikkertkjegle - Andre
Tilkoblingstype primærside - Andre
Toveis - Ja
Galvanisk skille - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626163161
Elnummer
6401915
Leverandørens varenummer
2702397
Typebeskrivelse
6401915
Overføringshastighet:
1000 kBit/s
Med kikkertkjegle:
Andre
Tilkoblingstype primærside:
Andre
Toveis:
Ja
Galvanisk skille:
Uten
Arbeidsbenk bredde:
Andre
Tilkoblingstype sekundærside:
Andre
Overstrømsvern:
nei
Nominelt strømforbruk:
300 mA
Gigabit SFP-modul for overføring opptil 2 km med bølgelengde 1310 nm.


