Phoenix Contact AS - FL SFP WDM10-B - 2702441

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med kikkertkjegle - Andre

  • Tilkoblingstype primærside - Andre

  • Toveis - Ja

  • Galvanisk skille - Uten

  • Arbeidsbenk bredde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626208275

Elnummer

6400476

Leverandørens varenummer

2702441

Typebeskrivelse

FL SFP WDM10-B

Med kikkertkjegle:

Andre

Tilkoblingstype primærside:

Andre

Toveis:

Ja

Galvanisk skille:

Uten

Arbeidsbenk bredde:

Andre

Tilkoblingstype sekundærside:

Andre

Overstrømsvern:

nei

Gigabit SFP-WDM-modul for overføring opptil maks. 10 km på en fiber med bølgelengde 1550/1310 nm.