Phoenix Contact AS - FL SWITCH 1005N - 1085039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Power over Ethernet (PoE) - Uten
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall modulspor - 0
Håndterbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055626834320
Elnummer
6400426
Leverandørens varenummer
1085039
Typebeskrivelse
FL SWITCH 1005N
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Power over Ethernet (PoE):
Uten
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall modulspor:
0
Håndterbar:
nei
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
5
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
0
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Midlertidig ekstra tid:
5
Antall PoE porter:
0
Maks effektforbruk:
2,64 W
Maks. antall omkoblere som kan stables:
0
Lag 2:
Ja
Lag 3:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
117 mm
Bredde:
22,5 mm
Dybde:
84 mm


