Phoenix Contact AS - FL SWITCH 2204-2TC-2SFX - 2702334

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - Ja

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626129006

Elnummer

6400470

Leverandørens varenummer

2702334

Typebeskrivelse

FL SWITCH 2204-2TC-2SFX

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

Ja

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

4

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall 10 Gbps RJ45-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

2

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Midlertidig ekstra tid:

4

Antall PoE porter:

0

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

130 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

115 mm

Managed Switch 2000, 4 RJ45-porter 10/100 MBit/s, 2 SFP-porter 100 MBit/s, 2 Combo-porter 10/100 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, Utvidet temperaturområde