Phoenix Contact AS - FL SWITCH 4808E-16FX-4GC - 2891079

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - Ja

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356801690

Elnummer

6400554

Leverandørens varenummer

2891079

Typebeskrivelse

FL SWITCH 4808E-16FX-4GC

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

Ja

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

8

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall 10 Gbps RJ45-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

16

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Midlertidig ekstra tid:

8

Antall PoE porter:

0

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

44 mm

Bredde:

442 mm

Dybde:

375 mm

Managed-switcher i henhold til IEC 61850 og IEEE 1613 for 19"-rackmontering. Utstyrt med åtte RJ45-porter for 10/100 Mbit/s, 16 SC-D MM glassfiberporter for 100 Mbit/s og fire Gigabit-Comboporter (10/100/1000 Mbit/s RJ45-tilkobling, 1000 Mbit/s fiberoptisk tilkobling krever 1000 Mbit/s SFP-modul).