Phoenix Contact AS - FL SWITCH SFN 5GT - 2891444

KopierKopier
Phoenix Contact AS - FL SWITCH SFN 5GT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 5

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - nei

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626000886

Elnummer

6400570

Leverandørens varenummer

2891444

Typebeskrivelse

FL SWITCH SFN 5GT

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

5

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

nei

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

0

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall 10 Gbps RJ45-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Midlertidig ekstra tid:

5

Antall PoE porter:

0

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

122,83 mm

Bredde:

28 mm

Dybde:

70 mm

Ethernet-svitsj, fem TP-RJ45-tilkoblinger med 10/100/1000 mbps på alle tilkoblinger, automatisk registrering av dataoverføringshastigheten på 10/100/1000 mbps (RJ45), Autocrossing-funksjon og QoS