Phoenix Contact AS - FL TIMESERVER NTP - 1107132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Frekvensbånd - 2,4 GHz eller 5 GHz
Radioprotokoll - IEEE 802.11 b/g
Koding - WPA2
Tilkobling for ekstern antenne - Ja
Kan administreres - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151006143
Elnummer
6400435
Leverandørens varenummer
1107132
Typebeskrivelse
FL TIMESERVER NTP
Frekvensbånd:
2,4 GHz eller 5 GHz
Radioprotokoll:
IEEE 802.11 b/g
Koding:
WPA2
Tilkobling for ekstern antenne:
Ja
Kan administreres:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps LAN:
1
Antall 10/100/1000 Mbps LAN-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Antall 1000Mbps POF-porter:
0
Brannmur:
nei
VPN-sikkerhet:
nei
Brofunksjon:
nei
Repeater-funksjon:
nei
Power over Ethernett:
nei
Farge:
Svart
Bredde:
62,8 mm
Høyde:
36,5 mm
Dybde:
113,2 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
For 19 tommers-montering:
nei
Egnet for himling:
nei
Innbygging:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Mastefeste:
nei
Innfelt montasje:
nei
Veggmontering:
Ja
Stikkontaktadapter:
nei


