Phoenix Contact AS - FL WLAN 1100 - 2702534

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Frekvensbånd - 2,4 GHz eller 5 GHz

  • Radioprotokoll - IEEE 802.11 b/g

  • Koding - WPA2

  • Tilkobling for ekstern antenne - nei

  • Kan administreres - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626278919

Elnummer

6400481

Leverandørens varenummer

2702534

Typebeskrivelse

FL WLAN 1100

Frekvensbånd:

2,4 GHz eller 5 GHz

Radioprotokoll:

IEEE 802.11 b/g

Koding:

WPA2

Tilkobling for ekstern antenne:

nei

Kan administreres:

Ja

Ethernet:

nei

Antall porter 10/100 Mbps LAN:

1

Antall 10/100/1000 Mbps LAN-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100 Mbps POF-Porter:

0

Antall 1000Mbps POF-porter:

0

Brannmur:

Ja

VPN-sikkerhet:

nei

Brofunksjon:

Ja

Repeater-funksjon:

Ja

Power over Ethernett:

nei

Farge:

Svart

Bredde:

62,8 mm

Høyde:

36,5 mm

Dybde:

113,2 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

For 19 tommers-montering:

nei

Egnet for himling:

nei

Innbygging:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Mastefeste:

nei

Innfelt montasje:

nei

Veggmontering:

Ja

Stikkontaktadapter:

nei

WLAN-Access-Point, klient med to interne antenner (MIMO) for etthullsmontering, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz (inkl. DFS-kanaler), tilkoblinger: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: for LAN, Web, http/https, Command Line Interface