Phoenix Contact AS - FOTELEMENT - 2959382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingstype - Åpen
Skinnemontering er mulig - Ja
Materiale - Plast
Bredde - 72 mm
Høyde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918099350
Elnummer
1203288
Leverandørens varenummer
2959382
Typebeskrivelse
UM 72-FE
Kapslingstype:
Åpen
Skinnemontering er mulig:
Ja
Materiale:
Plast
Bredde:
72 mm
Høyde:
45 mm
Sidestilte kapslinger:
nei
Veggmontering:
nei
Integrert PCB-monteringsteknikk:
nei
Type overflate:
Andre
Farge:
Grønn
RAL-nummer:
6021
Dybde:
86,8 mm
Fotelement, bredde 72 mm, monteres på NS 32 eller NS 35/7,5, under ekstruderprofil UM 72