Phoenix Contact AS - FRONTADAPTER - 2322579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Adapter
Type mekaniske tilbehør - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356452311
Elnummer
4508509
Leverandørens varenummer
2322579
Typebeskrivelse
VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7
Type elektrisk tilbehør:
Adapter
Type mekaniske tilbehør:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilkoblede systemkabler for SIMATIC S7-300, 4 x 8 kanaler kan kobles til, kabellengde: 1,5 m