Phoenix Contact AS - GJENNOMGANGSKLEMME MXK 4 0561002 - 0561002

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...4 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Merkespenning - 690 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918002909

Elnummer

1266812

Leverandørens varenummer

0561002

Typebeskrivelse

MXK 4

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...4 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Merkespenning:

690 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 15 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...4 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...105 °C

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

28 mm

Dybde:

28 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

GJENNOMGANGSKLEMME