Phoenix Contact AS - Gjennomgangsklemme Qtc 2,5-Twin 3206445 - 3206445
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 800 V
Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356057639
Elnummer
1264930
Leverandørens varenummer
3206445
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Stikktilkobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Stikktilkobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-10...90 °C
Bredde:
6,2 mm
Dybde:
82,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei