Phoenix Contact AS - GJENNOMGANGSKLEMME QTCS 1,5 BU 3050141 - 3050141

KopierKopier
Phoenix Contact AS - GJENNOMGANGSKLEMME QTCS 1,5 BU 3050141

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,25...1,5 mm²

  • Merkestrøm In - 17,5 A

  • Merkespenning - 800 V

  • Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918975821

Elnummer

1266234

Leverandørens varenummer

3050141

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,25...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,25...1,5 mm²

Merkestrøm In:

17,5 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Stikktilkobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,25...1,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-10...90 °C

Bredde:

5,2 mm

Dybde:

54,4 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

REKKL HURTIG/FJÆR 0,25-1,5 BLÅ