Phoenix Contact AS - GJENNOMGANGSKLEMME QTCU 1,5 3050015 - 3050015

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,25...1,5 mm²

  • Merkestrøm In - 17,5 A

  • Merkespenning - 800 V

  • Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4017918975722

Elnummer

1266224

Leverandørens varenummer

3050015

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,25...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,25...1,5 mm²

Merkestrøm In:

17,5 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Stikktilkobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,25...1,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...105 °C

Bredde:

5,15 mm

Høyde:

58,834246 mm

Dybde:

41,254275 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

REKKL HURTIGTILK/SKRU 0,25-1,5