Phoenix Contact AS - GJENNOMGANGSKLEMME UT 16 BU 3044209 - 3044209

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...25 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...25 mm²

  • Merkestrøm In - 76 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4017918977542

Elnummer

1268236

Leverandørens varenummer

3044209

Typebeskrivelse

UT 16 BU

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

1,5...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

1...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...25 mm²

Merkestrøm In:

76 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...6 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-50...110 °C

Bredde:

12,2 mm

Dybde:

55,5 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 76 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt:1,5 mm² - 25 mm², AWG: 16 - 4, bredde: 12,2 mm, høyde: 54,4 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15