Phoenix Contact AS - GRUPPESKILLEPLATE ATP-UK 3003224 - 3003224

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - nei

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918090500

Elnummer

1265055

Leverandørens varenummer

3003224

Typebeskrivelse

ATP-UK

Type endeplate:

nei

Type deleplate:

Ja

Farge:

Grå

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

nei

Gruppeskilleplate, lengde: 56 mm, bredde: 1,5 mm, høyde: 45,7 mm, farge: grå