Phoenix Contact AS - GRUPPESKILLEPLATE ATP-UT 3047167 - 3047167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918962159
Elnummer
1266018
Leverandørens varenummer
3047167
Typebeskrivelse
ATP-UT
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Gruppeskilleplate, lengde: 53,4 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 45,7 mm, farge: grå


