Phoenix Contact AS - GRUPPESKILLEPLATE FOR QTC-TWIN - 3206212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918936181
Elnummer
1265207
Leverandørens varenummer
3206212
Typebeskrivelse
ATP-QTC TWIN
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
nei
Gruppeskilleplate, lengde: 84,4 mm, bredde: 2 mm, høyde: 46 mm, farge: grå


