Phoenix Contact AS - GW EIP/ASCII 1E/1DB9 - 2702772
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med kikkertkjegle - Andre
Tilkoblingstype primærside - Andre
Toveis - Ja
Galvanisk skille - Uten
Arbeidsbenk bredde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626339405
Elnummer
6400500
Leverandørens varenummer
2702772
Typebeskrivelse
GW EIP/ASCII 1E/1DB9
Med kikkertkjegle:
Andre
Tilkoblingstype primærside:
Andre
Toveis:
Ja
Galvanisk skille:
Uten
Arbeidsbenk bredde:
Andre
Tilkoblingstype sekundærside:
Andre
Overstrømsvern:
nei
GW EIP/ASCII... konverterer serielle RAW- eller ASCII-strenger til en EtherNet/IP™-protokoll. Omfatter én RJ45-tilkobling og én D-SUB-9-tilkobling.