Phoenix Contact AS - GW EIP/MODBUS 1E/1DB9 - 1062540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med kikkertkjegle - Andre
Tilkoblingstype primærside - Andre
Toveis - Ja
Galvanisk skille - Uten
Arbeidsbenk bredde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626718095
Elnummer
6400425
Leverandørens varenummer
1062540
Typebeskrivelse
GW EIP/MODBUS 1E/1DB9
Med kikkertkjegle:
Andre
Tilkoblingstype primærside:
Andre
Toveis:
Ja
Galvanisk skille:
Uten
Arbeidsbenk bredde:
Andre
Tilkoblingstype sekundærside:
Andre
Overstrømsvern:
nei
GW EIP/MODBUS... muliggjør toveis-kommunikasjon mellom EtherNet/IP™- og Modbus-protokollene. Omfatter én RJ45-tilkobling og én D-SUB-9-tilkobling.


