Phoenix Contact AS - HOVEDLEDNINGS-AVGRENINGSMODUL UDB 2X35/25 BN 3071352 - 3071352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356735971
Elnummer
1268190
Leverandørens varenummer
3071352
Typebeskrivelse
UDB 2X35/25 BN
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Hovedlednings-avgreningsmodul, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 125 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tverrsnitt:10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, bredde: 27 mm, farge: brun, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15


