Phoenix Contact AS - HUS HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL 1412570 - 1412570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Andre
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs
Posisjon festebøyle - Uten
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626059105
Elnummer
1500349
Leverandørens varenummer
1412570
Typebeskrivelse
HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL
Type kapsling:
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Sidelengs
Posisjon festebøyle:
Uten
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Metrisk
Type låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP66
Bredde:
44 mm
Høyde:
52 mm
Dybde:
60 mm
Kapslingsbelegg:
Ubehandlet
Kapslingsfarge:
Andre
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
nei
Antall kabellinnganger:
1
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
EMC-utførelse:
Ja
Korrosjonsbestandig:
Ja
Slagfasthet:
IK08


