Phoenix Contact AS - HYBRID-MOTORSTARTER ELR W3- 24DC/500AC-9I 2297057 - 2297057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 19,2...30 V
Utløseklasse - KLASSE 10
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets - Andre
Spenningstype for betjening - DC
Temperaturkompensert overlastbeskyttelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356170581
Elnummer
4102002
Leverandørens varenummer
2297057
Typebeskrivelse
ELR W3- 24DC/500AC- 9I
Nominell matespenning ved DC:
19,2...30 V
Utløseklasse:
KLASSE 10
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Andre
Spenningstype for betjening:
DC
Temperaturkompensert overlastbeskyttelse:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med transformator:
nei
Antall kommandoposisjoner:
7
Egnet for nødstopp:
Ja
Ekstern tilbakestilling:
nei
Med sikring:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
107 mm
Dybde:
114 mm


